Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AOH2352 240x260x205, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AOH2352 240x260x205, Abziehhülse
UKF AOH2352 240x260x205, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233546
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AOH2352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,000 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
205,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AOH2352, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 542,66*
€ 659,91*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 621,98*
€ 726,36*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 907,63*
€ 1.006,98*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,98*
€ 1.198,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,06*
€ 1.175,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,28*
€ 1.135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,18*
€ 1.109,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,63*
€ 1.080,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.