Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AOH24060 280x300x184, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AOH24060 280x300x184, Abziehhülse
UKF AOH24060 280x300x184, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233554
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AOH24060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,000 kg
Innenmaße:
280,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
184,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AOH24060, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 766,11*
€ 909,05*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 878,76*
€ 1.002,86*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.284,18*
€ 1.390,49*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,49*
€ 1.654,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,20*
€ 1.638,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,91*
€ 1.584,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,59*
€ 1.552,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,18*
€ 1.528,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.