Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AOH3044 200x220x111, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AOH3044 200x220x111, Abziehhülse
UKF AOH3044 200x220x111, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233564
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AOH3044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,300 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
220,000 mm
Breite:
111,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AOH3044, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 370,37*
€ 443,19*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 371,11*
€ 455,91*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 538,94*
€ 621,86*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,86*
€ 740,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,97*
€ 728,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,10*
€ 690,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,65*
€ 673,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,94*
€ 641,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.