Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AOH3048 220x240x116, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AOH3048 220x240x116, Abziehhülse
UKF AOH3048 220x240x116, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233566
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AOH3048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,950 kg
Innenmaße:
220,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
116,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AOH3048, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 292,25*
€ 352,90*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 342,67*
€ 399,60*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 392,47*
€ 480,80*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,60*
€ 475,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,62*
€ 473,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.