Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AOH3056 260x280x131, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AOH3056 260x280x131, Abziehhülse
UKF AOH3056 260x280x131, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233570
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AOH3056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,000 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
131,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AOH3056, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 394,15*
€ 484,40*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 447,59*
€ 536,88*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 525,46*
€ 606,20*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,20*
€ 721,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,73*
€ 708,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,38*
€ 677,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,22*
€ 659,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,46*
€ 625,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.