Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AOH3064 300x320x149, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AOH3064 300x320x149, Abziehhülse
UKF AOH3064 300x320x149, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233574
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AOH3064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,500 kg
Innenmaße:
300,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
149,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AOH3064, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.025,26*
€ 1.153,66*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.149,28*
€ 1.322,94*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 1.503,24*
€ 1.610,71*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,71*
€ 1.916,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,67*
€ 1.904,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,56*
€ 1.846,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,71*
€ 1.812,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,24*
€ 1.788,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.