Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AOH3144 200x220x145, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AOH3144 200x220x145, Abziehhülse
UKF AOH3144 200x220x145, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233578
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AOH3144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,300 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
220,000 mm
Breite:
145,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AOH3144, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 444,28*
€ 544,47*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 467,25*
€ 560,59*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 735,13*
€ 828,39*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,39*
€ 985,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,95*
€ 968,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,43*
€ 928,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,44*
€ 906,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,13*
€ 874,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.