Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H207 30x52x29, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H207 30x52x29, Spannhülse
UKF H207 30x52x29, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233598
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H207
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,133 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
29,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 9,60*
4 Tage
50
€ 4,30*
ab € 6,98*
€ 10,65*
Lager 2867
50
€ 4,90*
ab € 9,46*
€ 13,48*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.