Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H213 60x85x40, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H213 60x85x40, Spannhülse
UKF H213 60x85x40, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233610
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H213
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,389 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
40,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
117
€ 5,99*
ab € 11,38*
€ 16,67*
4 Tage
117
€ 4,30*
ab € 11,16*
€ 16,80*
Lager 2867
117
€ 4,90*
ab € 16,58*
€ 23,47*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.