Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H214 60x92x41, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H214 60x92x41, Spannhülse
UKF H214 60x92x41, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233612
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H214
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,593 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
92,000 mm
Breite:
41,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 16,43*
€ 24,35*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 17,41*
€ 25,07*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 26,31*
€ 35,77*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.