Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H215 65x98x43, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H215 65x98x43, Spannhülse
UKF H215 65x98x43, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233614
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H215
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,655 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
98,000 mm
Breite:
43,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 18,65*
€ 27,84*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 19,88*
€ 28,66*
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 29,06*
€ 39,76*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.