Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H3036 160x210x109, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H3036 160x210x109, Spannhülse
UKF H3036 160x210x109, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233698
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H3036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H3036
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,705 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
210,000 mm
Breite:
109,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 204,17*
€ 252,16*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 199,07*
€ 253,26*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 213,01*
€ 254,40*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.