Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H305 20x38x29, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H305 20x38x29, Spannhülse
UKF H305 20x38x29, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233708
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H305
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,077 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
38,000 mm
Breite:
29,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 9,68*
4 Tage
42
€ 4,30*
ab € 6,42*
€ 9,80*
Lager 2867
42
€ 4,90*
ab € 9,52*
€ 13,56*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.