Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H307 30x52x35, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H307 30x52x35, Spannhülse
UKF H307 30x52x35, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233720
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H307
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,134 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
35,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
€ 4,30*
ab € 6,46*
€ 9,80*
4 Tage
45
€ 5,99*
ab € 6,82*
€ 10,08*
Lager 2867
45
€ 4,90*
ab € 10,02*
€ 14,28*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.