Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H3122 100x145x81, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H3122 100x145x81, Spannhülse
UKF H3122 100x145x81, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233730
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H3122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H3122
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,250 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
145,000 mm
Breite:
81,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 66,03*
€ 85,94*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 64,45*
€ 86,75*
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 87,62*
€ 109,03*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.