Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H317 75x110x63, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H317 75x110x63, Spannhülse
UKF H317 75x110x63, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233770
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H317
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,152 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
63,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 4,30*
ab € 27,35*
€ 39,57*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 28,97*
€ 40,69*
Lager 2867
21
€ 4,90*
ab € 39,96*
€ 53,20*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.