Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF HA2328 125x180x131, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF HA2328 125x180x131, Spannhülse
UKF HA2328 125x180x131, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233817
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     HA2328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse HA2328
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,295 kg
Innenmaße:
125,413 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
131,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 172,56*
€ 216,74*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 172,78*
€ 223,74*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 224,14*
€ 272,30*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,56*
€ 285,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.