Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KM9 45x65x10, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KM9 45x65x10, Mutter
UKF KM9 45x65x10, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234062
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KM9
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,110 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
65,000 mm
Breite:
10,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
190
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,86*
3 Tage
190
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 5,48*
Lager 2867
190
€ 4,90*
ab € 6,21*
€ 8,95*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.