Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMK17 85x110x18, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMK17 85x110x18, Mutter
UKF KMK17 85x110x18, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234081
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMK17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMK17
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,520 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
18,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 59,26*
€ 78,30*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 58,55*
€ 79,59*
Lager 2867
1
€ 4,90*
ab € 82,21*
€ 103,89*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.