Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMK2 15x25x9, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMK2 15x25x9, Mutter
UKF KMK2 15x25x9, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234087
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMK2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMK2
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
25,000 mm
Breite:
9,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 11,88*
€ 17,29*
5 Tage
18
€ 4,30*
ab € 11,77*
€ 17,59*
Lager 2867
18
€ 4,90*
ab € 21,73*
€ 30,38*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.