Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMT15 75x105x28, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT15
UKF MUTTER KMT15
Artikel-Nr.:
     2867-10234137
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMT15
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,800 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
105,000 mm
Breite:
28,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 56,29*
€ 76,51*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 66,90*
€ 87,48*
Lager 2867
3
€ 4,90*
ab € 70,03*
€ 88,74*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.