Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMT17 85x120x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMT17 85x120x32, Mutter
UKF KMT17 85x120x32, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234141
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMT17
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,170 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 75,36*
€ 101,80*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 116,67*
€ 146,10*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.