Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMT3 17x37x18, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT3
UKF MUTTER KMT3
Artikel-Nr.:
     2867-10234159
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMT3
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,100 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
37,000 mm
Breite:
18,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 21,87*
€ 30,92*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 21,54*
€ 31,37*
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 32,03*
€ 43,14*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.