Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMT34 170x205x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT34
UKF MUTTER KMT34
Artikel-Nr.:
     2867-10234165
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMT34
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,137 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
205,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 5,99*
ab € 178,58*
€ 219,08*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 176,68*
€ 222,79*
Lager 2867
16
Frei Haus
ab € 302,84*
€ 352,55*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,55*
€ 419,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.