Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMT40 200x235x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT40
UKF MUTTER KMT40
Artikel-Nr.:
     2867-10234173
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMT40
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,500 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
235,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 226,35*
€ 283,56*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 224,89*
€ 288,35*
Lager 2867
10
Frei Haus
ab € 307,11*
€ 363,67*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,67*
€ 432,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,61*
€ 424,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.