Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMT44 216x265x36, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2867-10234175
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMT44
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,600 kg
Innenmaße:
216,000 mm
Außenmaße:
265,000 mm
Breite:
36,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 360,85*
€ 430,56*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 535,66*
€ 614,98*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 520,86*
€ 634,10*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,98*
€ 731,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,55*
€ 721,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,06*
€ 683,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,10*
€ 666,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,66*
€ 637,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.