Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMT6 30x49x20, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMT6 30x49x20, Mutter
UKF KMT6 30x49x20, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234181
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMT6
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,160 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
49,000 mm
Breite:
20,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 23,32*
€ 33,15*
3 Tage
12
€ 4,30*
ab € 23,08*
€ 33,65*
Lager 2867
8
€ 4,90*
ab € 41,60*
€ 55,11*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.