Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMT9 45x70x22, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMT9 45x70x22, Mutter
UKF KMT9 45x70x22, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234187
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMT9
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,195 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
70,000 mm
Breite:
22,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 5,99*
ab € 27,31*
€ 38,54*
3 Tage
22
€ 4,30*
ab € 26,95*
€ 39,21*
Lager 2867
22
€ 4,90*
ab € 49,08*
€ 64,32*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.