Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMTA10 50x70x24, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMTA10 50x70x24, Mutter
UKF KMTA10 50x70x24, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234189
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMTA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMTA10
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,320 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
70,000 mm
Breite:
24,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 38,19*
€ 52,07*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 37,61*
€ 52,95*
Lager 2867
13
€ 4,90*
ab € 54,52*
€ 71,16*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.