Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMTA12 60x84x24, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMTA12 60x84x24, Mutter
UKF KMTA12 60x84x24, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234193
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMTA12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMTA12
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,460 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
84,000 mm
Breite:
24,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 47,10*
€ 63,58*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 46,18*
€ 64,61*
Lager 2867
10
€ 4,90*
ab € 67,05*
€ 85,29*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.