Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMTA17 85x115x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMTA17 85x115x32, Mutter
UKF KMTA17 85x115x32, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234203
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMTA17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMTA17
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,030 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
115,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 82,90*
€ 107,50*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 82,31*
€ 109,33*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 128,01*
€ 157,52*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.