Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMTA22 110x140x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMTA22 110x140x32, Mutter
UKF KMTA22 110x140x32, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234211
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMTA22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMTA22
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,366 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 133,01*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 138,95*
€ 171,34*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 135,75*
€ 173,15*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.