Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMTA5 25x42x20, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMTA5 25x42x20, Mutter
UKF KMTA5 25x42x20, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234231
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMTA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMTA5
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,130 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
20,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 30,51*
€ 42,49*
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 29,99*
€ 43,19*
Lager 2867
10
€ 4,90*
ab € 48,06*
€ 63,22*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.