Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH2244 200x220x130, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH2244 200x220x130, Abziehhülse
NKE AH2244 200x220x130, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236179
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH2244
EAN/GTIN:
     9008745750717
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AH2244
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,170 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
220,000 mm
Breite:
130,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH2244, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 390,58*
€ 465,18*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 441,77*
€ 508,12*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 515,02*
€ 628,75*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,12*
€ 604,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,90*
€ 599,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,26*
€ 563,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,02*
€ 549,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,77*
€ 525,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.