Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH2344 200x240x181, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH2344 200x240x181, Abziehhülse
NKE AH2344 200x240x181, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236189
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH2344
EAN/GTIN:
     09008745750755
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AH2344
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,500 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
181,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH2344, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 715,66*
€ 817,29*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 866,37*
€ 944,04*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.009,04*
€ 1.157,30*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,04*
€ 1.123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,54*
€ 1.103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,09*
€ 1.072,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,43*
€ 1.050,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,37*
€ 1.030,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.