Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH24048 220x250x138, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH24048 220x250x138, Abziehhülse
NKE AH24048 220x250x138, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236199
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24048
EAN/GTIN:
     9008745750793
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AH24048
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,865 kg
Innenmaße:
220,000 mm
Außenmaße:
250,000 mm
Breite:
138,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH24048, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 495,53*
€ 588,43*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 556,78*
€ 640,24*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 656,94*
€ 783,35*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,24*
€ 761,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,27*
€ 747,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,31*
€ 708,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,78*
€ 662,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.