Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH24144 -H 200x230x170, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH24144 -H 200x230x170, Abziehhülse
NKE AH24144 -H 200x230x170, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236205
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24144 -H
EAN/GTIN:
     9008745750823
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,200 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
230,000 mm
Breite:
170,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH24144 -H, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 469,23*
€ 561,52*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 540,37*
€ 621,46*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 583,11*
€ 703,98*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,46*
€ 739,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,19*
€ 726,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,95*
€ 694,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,97*
€ 675,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,37*
€ 643,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.