Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH24152 240x280x202, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH24152 240x280x202, Abziehhülse
NKE AH24152 240x280x202, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236207
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24152
EAN/GTIN:
     9008745750830
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AH24152
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,400 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
202,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH24152, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 470,89*
€ 558,28*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 540,80*
€ 619,35*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 630,36*
€ 757,69*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,35*
€ 737,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,97*
€ 727,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,86*
€ 686,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,13*
€ 670,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,80*
€ 643,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.