Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH24156 260x300x202, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH24156 260x300x202, Abziehhülse
NKE AH24156 260x300x202, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236209
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24156
EAN/GTIN:
     9008745750847
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AH24156
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,300 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
202,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH24156, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.044,03*
€ 1.173,71*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.197,69*
€ 1.297,41*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.396,39*
€ 1.599,10*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,41*
€ 1.543,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,16*
€ 1.531,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,51*
€ 1.482,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,09*
€ 1.450,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,69*
€ 1.425,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.