Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH3064 300x345x149, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH3064 300x345x149, Abziehhülse
NKE AH3064 300x345x149, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236225
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3064
EAN/GTIN:
     9008745753060
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AH3064
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,100 kg
Innenmaße:
300,000 mm
Außenmaße:
345,000 mm
Breite:
149,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH3064, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 837,90*
€ 947,38*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 962,01*
€ 1.047,48*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.127,20*
€ 1.286,42*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,48*
€ 1.246,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,25*
€ 1.233,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,71*
€ 1.175,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,51*
€ 1.154,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,01*
€ 1.144,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.