Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH3148 220x260x154, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH3148 220x260x154, Abziehhülse
NKE AH3148 220x260x154, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236239
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3148
EAN/GTIN:
     9008745750953
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AH3148
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,190 kg
Innenmaße:
220,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
154,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH3148, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 591,04*
€ 688,97*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 707,70*
€ 793,61*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 829,65*
€ 972,50*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,61*
€ 944,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,99*
€ 932,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,42*
€ 889,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,59*
€ 869,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,70*
€ 842,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.