Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AHX2326/110 125x140x115, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AHX2326/110 125x140x115, Abziehhülse
NKE AHX2326/110 125x140x115, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236251
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AHX2326/110
EAN/GTIN:
     09008745751011
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AHX2326/110
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,500 kg
Innenmaße:
125,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
115,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AHX2326/110, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 126,19*
€ 158,30*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 146,37*
€ 175,95*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 166,94*
€ 211,02*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.