Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH2352 240x260x205, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH2352 240x260x205, Abziehhülse
NKE AOH2352 240x260x205, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236261
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH2352
EAN/GTIN:
     09008745753206
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH2352
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,000 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
205,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH2352, NKE Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.317,58*
€ 1.466,97*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.504,33*
€ 1.626,85*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,85*
€ 1.935,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,81*
€ 1.916,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,70*
€ 1.853,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,64*
€ 1.817,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,33*
€ 1.790,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.