Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH24052 240x260x162, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH24052 240x260x162, Abziehhülse
NKE AOH24052 240x260x162, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236263
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH24052
EAN/GTIN:
     09008745753237
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH24052
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,110 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
162,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH24052, NKE Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 683,57*
€ 789,22*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 788,26*
€ 874,29*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,29*
€ 1.040,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,79*
€ 1.029,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,23*
€ 991,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,13*
€ 967,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,26*
€ 938,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.