Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH24060 280x300x184, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH24060 280x300x184, Abziehhülse
NKE AOH24060 280x300x184, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236265
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH24060
EAN/GTIN:
     09008745753244
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH24060
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,000 kg
Innenmaße:
280,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
184,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH24060, NKE Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 890,45*
€ 1.016,61*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.026,25*
€ 1.123,78*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,78*
€ 1.337,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,14*
€ 1.325,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,81*
€ 1.281,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,56*
€ 1.251,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,25*
€ 1.221,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.