Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH24064 300x320x184, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH24064 300x320x184, Abziehhülse
NKE AOH24064 300x320x184, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236267
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH24064
EAN/GTIN:
     09008745753251
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH24064
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,501 kg
Innenmaße:
300,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
184,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH24064, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.079,50*
€ 1.198,12*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.232,94*
€ 1.329,80*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.448,66*
€ 1.642,79*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,80*
€ 1.582,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,75*
€ 1.569,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,91*
€ 1.521,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,66*
€ 1.493,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,94*
€ 1.467,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.