Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH3044 200x220x111, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH3044 200x220x111, Abziehhülse
NKE AOH3044 200x220x111, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236269
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH3044
EAN/GTIN:
     09008745753299
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH3044
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,600 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
220,000 mm
Breite:
111,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH3044, NKE Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 384,85*
€ 463,89*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 440,03*
€ 515,70*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,70*
€ 613,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,04*
€ 609,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,74*
€ 568,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,03*
€ 523,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.