Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH3064 300x320x149, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH3064 300x320x149, Abziehhülse
NKE AOH3064 300x320x149, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236275
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH3064
EAN/GTIN:
     9008745753343
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH3064
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,500 kg
Innenmaße:
300,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
149,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH3064, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.130,56*
€ 1.255,67*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.294,58*
€ 1.391,01*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.514,38*
€ 1.717,55*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,01*
€ 1.655,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,46*
€ 1.645,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,89*
€ 1.594,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,55*
€ 1.563,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,58*
€ 1.540,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.