Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH3156 260x280x175, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH3156 260x280x175, Abziehhülse
NKE AOH3156 260x280x175, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236283
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH3156
EAN/GTIN:
     9008745753398
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH3156
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,000 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
175,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH3156, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 888,24*
€ 1.009,29*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.016,85*
€ 1.114,54*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.202,94*
€ 1.368,07*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,54*
€ 1.326,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,70*
€ 1.311,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,10*
€ 1.269,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,53*
€ 1.242,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,85*
€ 1.210,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.