Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH3160 280x300x192, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH3160 280x300x192, Abziehhülse
NKE AOH3160 280x300x192, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236285
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH3160
EAN/GTIN:
     9008745753404
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH3160
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,500 kg
Innenmaße:
280,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
192,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH3160, NKE Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.021,75*
€ 1.162,43*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.169,08*
€ 1.286,41*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,41*
€ 1.530,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,62*
€ 1.520,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,43*
€ 1.466,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,65*
€ 1.432,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,08*
€ 1.391,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.